オスメスニップル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26912138 品番T253-1-13
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 材質青銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×G(おねじ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26912138
2026-02-13
用途:
配管作業
サービス業

これはいい商品ですよ。リーズナブルだし、普通に使えますね。また、リピしたいです。

2025-07-29
用途:
混合栓の交換時
製造業

キッチンの混合栓を交換したのですが、既存のチェックバルブが旧式なのか?テーパーねじだったので変換が必要になりました。

対象商品:
26912138
2024-07-01
用途:
蛇口接続
建設業・工事業

工具も使用しやすく、単価も安価なので非常に良い商品です。
今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする