SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
オスメスニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26912147
品番
T253-1-20
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc×G(おねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材