オスメスニップル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26912156 品番T253-2-13
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26912156
2026-02-13
用途:
リフォーム
サービス業

これはいい商品ですよ。リーズナブルだし、普通に使えますね。また、リピしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする