オスメスニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26912165 品番T253-2-20
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする