ブッシング

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26912174 品番T25-51-20X13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

呼び20メネジと呼び13オネジ配管の接続に使用

呼び径(A)20×13 呼び径(B)3/4×1/2 材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする