SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
砲金ブッシング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26912183
品番
T750-13X6
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び13配管に呼び6ネジを取り付ける場合などに使用
呼び径(A)
13×6
呼び径(B)
1/2×1/8
材質
青銅
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材