SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
砲金ブッシング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26912192
品番
T750-13X10
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び13配管に呼び10ネジを取り付ける場合などに使用
呼び径(A)
13×10
呼び径(B)
1/2×3/8
材質
青銅
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材