SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
砲金プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26912366
品番
T760-13
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
不要な配管をふさぐ際に使用するプラグ
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材