アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ

(186件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)20 テープ厚さ(mm)0.8 注文コード26913513 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はテープ幅・テープ厚さ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れた製品です。
サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.8 基材アクリルフォーム 粘着力15.0N/10mm 特性屋外使用可 主な用途自動車内外装用 用途内外装部品の接着固定用 主なワーク大面材、パーツ
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※貼る対象物や使用環境によっては、粘着力等数値通りの値が出ない場合がございます。予めご了承願います。テープを保管する場合は、直射日光や暖房機器等の熱源水漏れ及び高温多湿を避け冷暗所に保管して下さい。しっかり押さえて貼付けて下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26913513 - 57851947 596204 両面テープ JET INOUE(ジェットイノウエ) 両面テープ JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 679 税込747 ナショナルブランドの相当品です
26913513 - 07169154 7108 AAD 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム) 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム) 1巻 1,498 税込1,648 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:278
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:572

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 186
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26913477
2026-03-13
用途:
エンブレム貼付け

5ミリのテープ2つ重なって入ってましたが
2つがくっついて取れません!

2025-12-11
用途:
車のメンテナンス
製造業

ETCの受信部が剥がれ落ちたので補修用に購入しました。しっかりとした面着力です。モノタロウブランド最強です。

2025-10-28
用途:
コスパ高し!

自動車部品内外装の取り付けに利用するために厚さ・幅を変更し複数購入したがそれぞれ使いやすく、初期接着力及び耐久性に問題なし。価格が安くて助かります。さらにバリエーション(厚さ・幅)を増やしてほしい。

2025-11-15
用途:
樹脂ケースに基板を固定する

粘着力が強く、厚みがあるので利用しやすかった。赤いフィルム剥がし忘れにも気がつくので良いです。

対象商品:
26913486
2025-10-15
用途:
車両アクセサリー取付
その他業種

しっかりと貼り付き、問題ありません。3Mと同等の粘着力ではないでしょうか。

2025-10-03
用途:
車内、車外、屋内
自動車・二輪車・自転車関連業

全然ダメです。
粘着力が無い。セロハンテープより弱くて使い物にならない。

2025-08-03
用途:
エアロパーツ取付
ガレージ プレイス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車の外装パーツ取付に使用しています定期的に注文しています。

2025-05-08
用途:
自動車モール貼り付け

中古の純正オプションモールを手に入れましたが、同じような両面テープが無く探していたらこちらの商品が近いと思い購入しました。ぴったりできれいに取り付け出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
使用可能温度範囲を教えて下さい。
回答:
使用可能温度範囲は5〜60℃です。
2024-01-10
質問:
金属や塩ビ、ポリプロピレンに対して使用可能でしょうか。
回答:
金属は濡れ性(有効接着面積が大きい)が高く、接着強度と接着力が非常に高いので問題ございません。
一方、ポリプロピレンやポリエチレン系などの濡れ性が低い(有効接着面積が小さい)ものは接着が難しいです。
2024-01-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする