替刃 カッター 特大用

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード26913757 品番SX25T-20
販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刃幅25mmの標準タイプ

刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 材質SK-5 刃長(mm)125 用途特大カッター各社共通の替刃
注意
※用途以外に使用しないでください。
※刃の交換の際は十分ご注意ください。
※刃物ですので、取扱い・取り出しにはご注意ください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26913757
2026-02-15
用途:
資源ごみの解体
建設業・工事業

20枚入りでこの価格なので、切れ味が落ちたら気兼ねなく取り替えられます。切れ味も他メーカーと遜色ないと思います。

対象商品:
26913757
2025-05-17
用途:
切断
竹井塗装 様 (建設業・工事業)

他のメーカーの替え刃より安いのに切れ味などほとんど変わらないのでまた購入しようと思ってます。

2025-01-06
用途:
替え刃
株式会社 山嘉精練 様

いつも使うカッターナイフは切れ味が落ちると一気にストレスが高まります。モノタロウの替え刃はコスパ、切れ味、耐久性のいずれでも満足しています。

2023-08-17
用途:
資源ごみの整理

20枚入りで此の値段は可成りお得では?切れ味も悪くなく気に入ってます。

対象商品:
26913757
2023-11-07
用途:
切断

非常に頑丈で切れ味も良いです 幅広で折れないので少し硬いものに使います。

対象商品:
26913757
2023-06-17
用途:
梱包用
大橋製材所 様

とてもお値打ちで、使ってみましたら長持ちしていいと思います。

対象商品:
26913757
2023-05-24
用途:
削り作業に使っています。
スモークハウス 様

大きくて切れ味もよく重宝しています。またよろしくお願いいたします。

対象商品:
26913757
2020-01-18
用途:
アルミフィンの切断
上野電機サービス 様 (サービス業)

ハードな使用をするので消耗品として低価格と枚数が多いのは非常に助かります。切れ味も良いです。50枚入りが欲しいところ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする