エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの コピー用紙/プリンタ用紙
エレコムの カラー&モノクロ対応用紙
スーパーファイン紙 インクジェット用 クラフト紙 マット 片面 厚手 A4サイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
26914238
品番
EJK-SACA4100
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
立体POPやペーパークラフトの作成に最適。しっかりとした厚みでコシがあるクラフト用スーパーファイン紙。
紙厚(mm)
0.21
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】D226
白色度(%)
0.85
用紙
スーパーファイン紙(クラフト用 厚手 片面)
坪量(g/m
2
)
175
用紙サイズ
A4サイズ(210mm×297mm)