スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 厚手 A4サイズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 26914256 品番 EJK-SAPA450
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

細かい部分までくっきり再現できる高画質用スーパーファイン紙です。
印刷画像を鮮やかに再現するため、白色度の高い特殊なコーティングをしています。
高精細な写真画像から細かい文字まで、ニジミや裏写りを防ぎ、クッキリ鮮明に印字できます。
カレンダーや立体POP、リーフレットなどに最適です。
染料インク、顔料インクに対応したインクジェット専用用紙です。
優れた速乾性で印刷のにじみを防ぎます。印字直後の乾燥が早く、シワにならず取り扱いが便利です。
厚さ0.190mmのしっかりした厚みのある片面印刷用紙です。

ホワイト No.【お探しNo.】D227 白色度(%)1 用紙スーパーファイン紙(高画質用 厚手 片面) 紙厚(mm)0.19 坪量(g/m2)145 用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26914265
2018-05-09
用途:
店頭のPOP

にじみもなく、発色もいいです。コスパも良いですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする