スーパーファイン紙 インクジェット用 クラフト紙 片面 A4サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 注文コード26914292 品番EJK-SHCA4200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,240
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ほどよい厚みで加工しやすいクラフト用スーパーファイン紙です。
印刷画像を鮮やかに再現するため、白色度の高い特殊なコーティングをしています。
高精細な写真画像から細かい文字まで、ニジミや裏写りを防ぎ、クッキリ鮮明に印字できます。
細かいペーパークラフトやPOP作成などに最適です。
染料インク、顔料インクに対応したインクジェット専用用紙です。
優れた速乾性で印刷のにじみを防ぎます。印字直後の乾燥が早く、シワにならず取り扱いが便利です。

サイズA4 ホワイト 厚さ(mm)0.165 寸法(mm)210×297 タイプスーパーファイン紙(クラフト用 標準 片面) 白色度(%)90 紙質マット 坪量(g/m2)140 印刷方式片面 入数200枚 適合プリンタインクジェット専用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26914292 EJK-SHCA4200 26914283 EJK-SHCA4100 スーパーファイン紙 インクジェット用 クラフト紙 片面 A4サイズ エレコム スーパーファイン紙 インクジェット用 クラフト紙 片面 A4サイズ エレコム 1パック(100枚) 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする