スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 両面 厚手 速乾

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 26914308 品番 EJK-SRAPA320
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ポートフォリオやカタログ、POPカードに最適。細かい部分までくっきり再現できる、発色も美しく高白色な厚手両面タイプの高画質用スーパーファイン紙。

ホワイト No.【お探しNo.】D246 白色度(%)1 用紙スーパーファイン紙(高画質用 厚手 両面) 紙厚(mm)0.206 坪量(g/m2)152 用紙サイズA3サイズ(297mm×420mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26914326
2022-10-29
用途:
サロンのポップや各種カード、テキスト作成に
ファータ ブリラーレ 様 (サービス業)

インクジェットの両面用紙の中では、一番美しい印刷に仕上がると感じていて大変気にいっています。

長期間展示するポップにはもう少し厚手の用紙を使いますが、短期用だったりラミネート加工するポップにはちょうどいいです。
お客様にお渡しするパンフレットでは、しっかり厚みがあるのに四つ折りにできる厚みなので重宝します。
画像が多く入る両面印刷でも、まったく裏移りはありません。

また、サロンのスクール用に作るテキストにもピッタリです。
もっと厚手の用紙でテキストを作った時は、ページを開いたままにしておくのが難しく、ページが増えると綴じるのも大変でしたが、こちらは厚みが本当に程よくて幅広い用途に使えます。

対象商品:
26914326
2016-11-08
用途:
PC作業で両面印刷が必要な時
サービス業

若干薄い紙質ですが、インクの乗りも良く、コストパフォーマンスが高い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする