EJK-SRAPA450 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 両面 厚手 速乾 エレコム 26914326

EJK-SRAPA450 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 両面 厚手 速乾 エレコム 26914326
EJK-SRAPA450 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 両面 厚手 速乾 エレコム 26914326
EJK-SRAPA450 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 両面 厚手 速乾 エレコム 26914326
EJK-SRAPA450 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 両面 厚手 速乾 エレコム 26914326
EJK-SRAPA450 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 両面 厚手 速乾 エレコム 26914326
EJK-SRAPA450 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 両面 厚手 速乾 エレコム 26914326
EJK-SRAPA450 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 両面 厚手 速乾 エレコム 26914326

スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 両面 厚手 速乾

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)
用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)
内容量1パック(50枚)注文コード26914326品番EJK-SRAPA450
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ポートフォリオやカタログ、POPカードに最適。細かい部分までくっきり再現できる、発色も美しく高白色な厚手両面タイプの高画質用スーパーファイン紙。

ホワイトNo.【お探しNo.】D245白色度(%)1用紙スーパーファイン紙(高画質用 厚手 両面)紙厚(mm)0.206坪量(g/m2)152用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26914326
2022-10-29
用途: サロンのポップや各種カード、テキスト作成に
ファータ ブリラーレサービス業

インクジェットの両面用紙の中では、一番美しい印刷に仕上がると感じていて大変気にいっています。
長期間展示するポップにはもう少し厚手の用紙を使いますが、短期用だったりラミネート加工するポップにはちょうどいいです。
お客様にお渡しするパンフレットでは、しっかり厚みがあるのに四つ折りにできる厚みなので重宝します。
画像が多く入る両面印刷でも、まったく裏移りはありません。
また、サロンのスクール用に作るテキストにもピッタリです。
もっと厚手の用紙でテキストを作った時は、ページを開いたままにしておくのが難しく、ページが増えると綴じるのも大変でしたが、こちらは厚みが本当に程よくて幅広い用途に使えます。

対象商品 : 26914326
2016-11-08
用途: PC作業で両面印刷が必要な時
サービス業

若干薄い紙質ですが、インクの乗りも良く、コストパフォーマンスが高い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする