スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 両面 鮮明 A4サイズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 26914344 品番 EJK-SRHPA450
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

細かい部分までくっきり再現できる高画質用スーパーファイン紙です。
印刷画像を鮮やかに再現するため、白色度の高い特殊なコーティングをしています。
高精細な写真画像から細かい文字まで、ニジミや裏写りを防ぎ、クッキリ鮮明に印字できます。
ポートフォリオやリーフレット、プレゼン資料などに最適です。
染料インク、顔料インクに対応したインクジェット専用用紙です。
優れた速乾性で印刷のにじみを防ぎます。印字直後の乾燥が早く、シワにならず取り扱いが便利です。
反対面の印刷が透けて見える「裏抜け」が起きにくく、用紙の両面に印字できます。
厚さ0.130mmの標準タイプの両面印刷用紙です。

紙厚(mm)0.13 ホワイト No.【お探しNo.】D248 白色度(%)0.98 用紙スーパーファイン紙(高画質用 標準 両面) 坪量(g/m2)92 用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-11-26
用途:
パンフレットの印刷

家電量販店に足を運んでも取扱いが無い場合が多いので、モノタロウで買えるのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする