エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの コピー用紙/プリンタ用紙
エレコムの カラー&モノクロ対応用紙
スーパーファイン紙 インクジェット用 写真用紙 高画質 マット 両面 厚手 A4サイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
26914387
品番
EJK-SRTPA450
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
写真の印刷や名刺、招待状に最適。重量感のある厚みで、高白色、優れた色再現性の特厚両面タイプの高画質用スーパーファイン紙。
色
ホワイト
白色度(%)
1
坪量(g/m
2
)
245
No.
【お探しNo.】D242
用紙
スーパーファイン紙(高画質用 特厚 両面)
紙厚(mm)
0.285
用紙サイズ
A4サイズ(210mm×297mm)