エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの コピー用紙/プリンタ用紙
エレコムの カラー&モノクロ対応用紙
スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 薄手 資料 リーフレット A3サイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
26914396
品番
EJK-SUPA350
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
プレゼン資料やリーフレットに最適。細かい部分までくっきり再現できる、発色も美しく高白色な薄手片面タイプの高画質用スーパーファイン紙。
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】D237
白色度(%)
0.94
用紙
スーパーファイン紙(高画質用 薄手 片面)
紙厚(mm)
0.12
坪量(g/m
2
)
87
用紙サイズ
A3サイズ(297mm×420mm)