曜日別特売
EJK-SUPA3100 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 薄手 資料 リーフレット A4サイズ エレコム 26914405

EJK-SUPA3100 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 薄手 資料 リーフレット A4サイズ エレコム 26914405
EJK-SUPA3100 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 薄手 資料 リーフレット A4サイズ エレコム 26914405
EJK-SUPA3100 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 薄手 資料 リーフレット A4サイズ エレコム 26914405
EJK-SUPA3100 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 薄手 資料 リーフレット A4サイズ エレコム 26914405
EJK-SUPA3100 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 薄手 資料 リーフレット A4サイズ エレコム 26914405
EJK-SUPA3100 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 薄手 資料 リーフレット A4サイズ エレコム 26914405
EJK-SUPA3100 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 薄手 資料 リーフレット A4サイズ エレコム 26914405

スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 薄手 資料 リーフレット A4サイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(100枚)注文コード26914405品番EJK-SUPA3100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,810

プレゼン資料やリーフレットに最適。細かい部分までくっきり再現できる、発色も美しく高白色な薄手片面タイプの高画質用スーパーファイン紙。

厚さ(mm)0.12寸法(mm)297×420ホワイトサイズA3タイプスーパーファイン紙(高画質用 薄手 片面)白色度(%)94紙質マット紙坪量(g/m2)87印刷方式片面入数100枚適合プリンタインクジェット専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26914414
2017-08-09
用途: 高齢者クラブの行事の記録用として写真等をプリントし、事務局、役職者等に配布している。写真等
その他業種

写真等明瞭に印刷されており、今後も同様の記録を作成してほしい旨、要望があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする