エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの その他スマホアクセサリ
スマートフォン用テレビアンテナケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26914834
品番
MPA-35AT01BK
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンセグ・フルセグに対応。イヤホン接続用端子がついた、スマートフォン用テレビアンテナケーブル。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約0.1※コネクタ含む
コネクタ形状
Φ3.5mm 4極ミニプラグ-Φ3.5mm 4極ミニジャック
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のワンセグ・フルセグ対応スマートフォンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグ搭載のイヤホン・ヘッドホンなど
プラグ
金メッキ
パッケージ
ブリスター+紙台紙