エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの その他スマホアクセサリ
スマートフォン用テレビアンテナケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26914843
品番
MPA-35AT03BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンセグ・フルセグに対応。イヤホン接続用端子がついた、スマートフォン用テレビアンテナケーブル。
ケーブル長(cm)
30
色
ブラック
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のワンセグ・フルセグ対応スマートフォンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグ搭載のイヤホン・ヘッドホンなど
メッキ
(プラグ)金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
ストレート