曜日別特売
TK-FBM076BK コンパクトBluetoothキーボード エレコム 26916444

TK-FBM076BK コンパクトBluetoothキーボード エレコム 26916444
TK-FBM076BK コンパクトBluetoothキーボード エレコム 26916444
TK-FBM076BK コンパクトBluetoothキーボード エレコム 26916444
TK-FBM076BK コンパクトBluetoothキーボード エレコム 26916444

コンパクトBluetoothキーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード26916444品番TK-FBM076BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,890

ケーブルレス、レシーバレスでスッキリ快適に使えるBluetooth接続モデル。テンキー付きのフルキーボードながら、奥行きサイズを抑えたコンパクトなBluetoothキーボード。

付属品単4形アルカリ乾電池×1本(動作確認用)ブラック質量(g)425(キーボード本体・電池含まず)電源(キーボード本体)単4アルカリ乾電池、単4マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)接続方式Bluetooth無線方式対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×143×22.5(スタンド含まず)通信方式GFSKキー配列日本語110キーキーストローク(mm)2.8電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)キーピッチ(mm)19.0電波周波数(GHz)2.4電池使用可能期間約7か月(アルカリ乾電池)プロファイルHID(Human Interface Device)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする