付属品単3形アルカリ乾電池×1本(動作確認用)色ブラック質量(g)240(キーボード本体・電池含まず)電源(キーボード本体)単3アルカリ乾電池、単3マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Android 4.1以降、OS X 10.8~10.10、iOS 7.0以降接続方式Bluetooth無線方式対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン、Android OS搭載機、Macintosh、iOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×142×24通信方式GFSKキー配列日本語87キー(iOSのかな入力には対応していません)キーストローク(mm)1.5電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)キーピッチ(mm)19.0電波周波数(GHz)2.4電池使用可能期間約10か月(アルカリ乾電池)プロファイルHID(Human Interface Device)