※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスレンチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 寸法(mm)10×12 注文コード26921904 品番38670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,350
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

180°首振りが可能。

用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。 寸法(mm)10×12 全長(mm)233.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26921904
2022-03-01
用途:
自動車の修理
サービス業

使い方が悪かったのかもしれませんが、まったく使い物になりませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
26921913
2018-05-15
用途:
機械のメンテナンス時

エアーのワンタッチ継手エルボー用に購入しましたが、肉厚が厚いので、途中から締め込むことができない。薄口タイプも販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする