SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の 六角棒レンチ
SIGNET(シグネット)の 六角棒レンチL型
ステンレスボール付ロング六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26921956
品番
35224
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。ホルダー付き。ブリスターパック入り。
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
形状
L型
タイプ
ロング
寸法(mm)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
先端形状
ボールポイント
注意
※ボールポイント部では本締めできません。