マグネット付エキステンションバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26922202 品番13519
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。
ブリスターパック入り。

全長(mm)150 セット内容1/4・3/8・1/2"SQ 質量(g)62・137・250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
機械整備
建設業・工事業

まったく使えませんでした 3/8のKTCの普通のソケットに差し込むとマグネット部分長すぎボルトがくわえられないディープソケットでは磁力が弱すぎキャッチできない セミディープなら何とかボルトをキャッチできた マグネットの部分が可動するのかと思ったら固定 ゴミを買ってしまった

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする