13547 T型スライドハンドル SIGNET(シグネット) 26922288

13547 T型スライドハンドル SIGNET(シグネット) 26922288
13547 T型スライドハンドル SIGNET(シグネット) 26922288
13547 T型スライドハンドル SIGNET(シグネット) 26922288
13547 T型スライドハンドル SIGNET(シグネット) 26922288
13547 T型スライドハンドル SIGNET(シグネット) 26922288
13547 T型スライドハンドル SIGNET(シグネット) 26922288
13547 T型スライドハンドル SIGNET(シグネット) 26922288
13547 T型スライドハンドル SIGNET(シグネット) 26922288
13547 T型スライドハンドル SIGNET(シグネット) 26922288

T型スライドハンドル

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
差込角(DR)1/2
全長(mm)320
内容量1本注文コード26922288品番13547
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定します。

差込角(DR)1/2全長(mm)320質量(g)438
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26922263
2023-05-23
用途: ボルトナットの締め付け取り外し
運輸・通信業

差し込み角1/4にしては太く大きめな作りで丈夫そうです。
そのため、様子を見ながらトルクをかけてみますが、差し込み角がねじきれないか
少し心配ですが、注意すればよいでしょう。

対象商品 : 26922263
2018-02-28
用途: バイクの車載工具として使用
サービス業

近所の工具屋で見つけ購入を考えていた所こちらの方が安かったので購入を決めました。通常のT型スライドと違い、弾いて回すのはハンドルが傾くので不安定ですが、エクステンションを軸に指でクルクル早回しは問題無いです、ソケット部が端で90度首を振れるので簡易エクステンションとして使えます。ハンドルの径は8mmのソケットでぴったりでした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする