※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レンチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)180 注文コード26922762 品番38360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る

送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。
60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。
面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。
スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。
見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。

寸法(mm)10 全長(mm)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26922787
2024-10-27
用途:
農業
農・林・水産業

ナットによく噛んで使いやすい。回しやすく長く使っています!

対象商品:
26922753
2024-03-18
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

残念ながらディスコンになってしまったので慌てて買い足した。
120ギアは本締めには不安だけど、空転は軽くて使いやすい。
面接触というか線接触ではないかと思うけど、半なめのネジにも力が掛けられる点がいいと思います。

2018-03-27
用途:
自動車整備

ラチェット120ギアの細かさも素晴らしいですが、ストレート形状でよくあるコンビネーションレンチより長いので、奥まった場所の作業に非常に便利です。スパナ部分も工夫してあって他のギアレンチ類とは一線を画してますね。登録商品名が地味過ぎて目立たないですが120ギアレンチは素晴らしい商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする