※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1丁
寸法(mm)12
注文コード26922857
品番38382
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。
60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。
面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。
スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。
見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。フレックス部分は180°首振り可能です。