SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の メガネレンチ
SIGNET(シグネット)の 両口めがねレンチ
めがねレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26922945
品番
30704
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ヘックス、ダブルヘックス、トルクス、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種X8サイズに対応。
メガネ部分の内部のみが15°まで傾くので、クリアランスを広く取って作業ができます。
形状
ストレート(両頭首振り)
全長(mm)
170、215
セット内容
8×10・11×13mm、14×16・17×19mm対応の2本セット
対辺寸法(mm)
8×10-11×13、14×16-17×19
ヘッド幅(mm)
27・30、37・45