ナットドライバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ11mm 注文コード26923225 品番50781
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は先端サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

力をかけやすいTハンドルで、手にやさしく握りやすいグリップ。
奥まったところの作業に最適。

先端形状ソケット 先端サイズ11mm 軸長(mm)178 軸径(Φmm)8 全長(mm)230 種類ナットドライバー/T型ハンドルドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 ハンドル幅(mm)99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26923216
2024-05-05
用途:
家電製品修理・機械修理・自家用車修理・その他
ライフ家電サービス 様

特に10mmのボックスドライバーはよく使います。大変重宝です。

対象商品:
26923216
2020-01-09
用途:
自転車のチェーン調整
卸売・小売業

思った性能でした。
ただ、購入に際しボックス部の深さが判らず、届くまで不安でした。(ある程度の深さが必要でしたので。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする