SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の コンプレッサー
SIGNET(シグネット)の タンクマウント型コンプレッサー
コンプレッサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26923347
品番
65700
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
低騒音。
軽量。
オイルレス。
アルミ製タンクでさびにくい。
電圧(V)
100 50/60Hz
騒音値(dB)
72
タンク容量(L)
30
質量(kg)
21
種類
低騒音、軽量
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.78
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×350×570
電動機(HP)
(出力)1
空気接続口
Rc1/4ワンタッチカプラー(エアーコック付)