ソケット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(inch)5/32 注文コード26923462 品番11100
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は二面幅など25種類から選べます 他の種類を見る

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
六角タイプ。

二面幅(inch)5/32 全長L(mm)24.5 寸法T(mm)(ソケット深さ)5 外径D1(Φmm)(先端部ソケット)6.8 外径D2(Φmm)(差込部ソケット)11.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
コレクション
建設業・工事業

出番が来る可能性は低いと思いますが、バラで手に入るので手持ちのないサイズを買いました。
他のコマも都度バラ買いしているので高さは不揃いですが、それも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする