曜日別特売
11345 ソケット SIGNET(シグネット) 26923697

11345 ソケット SIGNET(シグネット) 26923697
11345 ソケット SIGNET(シグネット) 26923697
11345 ソケット SIGNET(シグネット) 26923697
11345 ソケット SIGNET(シグネット) 26923697
11345 ソケット SIGNET(シグネット) 26923697
11345 ソケット SIGNET(シグネット) 26923697
11345 ソケット SIGNET(シグネット) 26923697

ソケット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個二面幅(mm)4.5注文コード26923697品番11345
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
六角タイプ。

二面幅(mm)4.5寸法(mm)4.5全長L(mm)24.5寸法T(mm)(ソケット深さ)4.5外径D1(Φmm)(先端部ソケット)7.4外径D2(Φmm)(差込部ソケット)11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: コレクション
建設業・工事業

出番が来る可能性は低いと思いますが、バラで手に入るので手持ちのないサイズを買いました。
他のコマも都度バラ買いしているので高さは不揃いですが、それも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする