曜日別特売
11355 ソケット SIGNET(シグネット) 26923706

11355 ソケット SIGNET(シグネット) 26923706
11355 ソケット SIGNET(シグネット) 26923706

ソケット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個二面幅(mm)5.5注文コード26923706品番11355
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
六角タイプ。

二面幅(mm)5.5形状六角寸法(mm)5.5全長L(mm)24.5寸法T(mm)(ソケット深さ)7.5外径D1(Φmm)(先端部ソケット)8.5外径D2(Φmm)(差込部ソケット)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: コレクション
建設業・工事業

出番が来る可能性は低いと思いますが、バラで手に入るので手持ちのないサイズを買いました。
他のコマも都度バラ買いしているので高さは不揃いですが、それも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする