ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26923724 品番 11202
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
6角タイプ。

二面幅(inch)7/32 全長L(mm)49.5 寸法T(mm)(ソケット深さ)9 外径D1(Φmm)(先端部)8.8 外径D2(Φmm)(差込部)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする