恵美須薬品化工
恵美須薬品化工の 洗剤
恵美須薬品化工の 洗濯用洗剤
恵美須薬品化工の しみ抜き・部分洗い
ハイスポットガンL 直結式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
水用
注文コード
26923794
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ストップバルブ内蔵
質量(kg)
0.9
タイプ
水用
消費電力(W)
25
電源
AC100V(50/60Hz)
振動数(50/60Hz)
100/120sec
繰り返し・詰め替え
対応