恵美須薬品化工
恵美須薬品化工の 洗剤
恵美須薬品化工の 洗濯用洗剤
恵美須薬品化工の しみ抜き・部分洗い
ハイスポットガンT タンク式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26923812
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
ストップバルブ内蔵
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
25
電源
AC100V(50/60Hz)
振動数(50/60Hz)
100/120sec
繰り返し・詰め替え
対応