キャタツトップカバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 26923977 品番 KTC-10-YL
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

運搬・取り回し時の、周囲への傷つけを防止!
ヒンジ部のとがった角をしっかりカバー
取り付けたまま脚立の開閉が可能

モノタロウではこんなお得な商品も!
イエロー 質量(g)90(2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×60×80
注意
※特殊な形状の脚立は取付できない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26923977
2023-07-12
用途:
配線工事に使用
運輸・通信業

脚立が建物、車内収納時も他の緩衝材になり、更にイエローが注意を即してくれる為、重宝しています。

対象商品:
26923977
2022-04-26
用途:
テラス波板の補修、ペイント、植木の手入れなど
金融・保険業

4段の脚立の上部がとがっているので購入。今のところ天の踏み板が狭くなりものを置くスペースが減ったが、アンダーバッグをうまく活用してカバーしたい。

対象商品:
26923977
2019-10-24
用途:
液晶プロジェクタの設置時
株式会社タクト・マシン・サービス 様 (サービス業)

汚れが付きにくく、生地も非常にしっかりで大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする