AZプランター650eco

(116件のレビュー)
特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26933393 品番 EP-650G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
材質容リ材(PP・PE混合再生材) 容量(L)約13 ダークグリーン 質量(g)約700 規格(型)650型 寸法(縦×横×高さ)(mm)約230×655×180
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,550 / 税込 ¥1,705
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 116
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26933393
2025-12-04
用途:
花苗の育成
その他業種

3年経ちますが丈夫です。大きさも丁度よく、安く入手できて良かっったです。

対象商品:
12012414
2025-03-16
用途:
ちょうどいい大きさ
ヒロコハーブス株式会社 様 (卸売・小売業)

色合いもちょうど良く、コストも大きさもピッタリでした!

2024-11-26
用途:
花植
ChunCafe 様 (飲食業)

素材自体に厚みがありしっかりしている。ホームセンターではこの値段ではとても買えない。耐久性ありそうです。コスパ良すぎ!

2人が参考にしています
2024-10-13
用途:
苗植え
卸売・小売業

通常の横長プランターで使い勝手がいいです。
スノコ入りなのにお値打ちでコスパがいいです。
本体は軽く色味も景観に合います。

対象商品:
12012414
2024-06-19
用途:
野菜苗の定植
岡内農園 様 (農・林・水産業)

価格もお手頃でいてプランターの厚みもあって品質もよく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
12012414
2023-10-11
用途:
野菜栽培
教育・研究機関

簀の子入りで非常に使い勝手が良かったので、次回必要な際もまた購入したい。

2023-04-24
用途:
育苗
農・林・水産業

しっかりしたつくりで、横が広く植えやすく感じました。

一点残念なところとしては、他の方も書かれていますが、水抜きが1箇所のみで穴も小さいため水が残りやすくなっています。

対象商品:
12012414
2023-03-12
用途:
庭のメンテナンス
製造業

コスパが大変良いと思いました。いろいろ探しましたが、これを買って正解だと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする