※色見本
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
フロアタイル ロイヤルストーン
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
26934748
品番
PST1287
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,880
この商品は
131
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
300×450
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
仕様
表層透明ビニル層0.3mm
シリーズ
ロイヤルストーン
面取
R
色番
PST1287
全厚(mm)
3
エコマーク認定番号
10123009