LH-913A15P 落下ストッパーA(棚穴固定型) リンテック21 26935798

LH-913A15P 落下ストッパーA(棚穴固定型) リンテック21 26935798
LH-913A15P 落下ストッパーA(棚穴固定型) リンテック21 26935798

落下ストッパーA(棚穴固定型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26935798品番LH-913A15P
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。バネがベルトのたるみも防止します。
オープン棚への取り付けは、取付金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して行います。
棚板固定のために設けられた穴(50mm間隔)を利用するので、L型支柱はもちろん、横方向に連結されるC型支柱にも取り付け可能です。
穴あき支柱のオープン棚に対応。
支柱形状を問わずネジで簡単固定。

用途
オープン棚(穴あり)に収納された書籍等の落下防止
過負荷耐量100kg/1本仕様耐震度/6強相当セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、ベルト、アルコールパッド材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン寸法(mm)1500使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする