LH-916S21P 落下ストッパーS リンテック21 26935868 LH-916S21P 落下ストッパーS リンテック21 26935868

落下ストッパーS

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26935868 品番 LH-916S21P
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。
滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。
ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。

用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止 材質バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×25×1.3 過負荷耐量100kg/1本 使用環境温度(℃)0〜40 質量(g/個)約60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
事務所棚の上に置いてあるものの落下防止
製造業

使ってみてとても良かったので、追加で購入しました。

2025-04-28
用途:
事務所棚の上に置いてあるものの落下防止
製造業

棚の上のスペースを有効に使う事ができて良かったです。

対象商品:
26935868
2024-06-28
用途:
書棚の飛び出し防止
サービス業

扉のない書棚があるのですが、地震の際にファイルや書類が飛び出すことで怪我につながると思い購入しました。色、太さ、強度ともにちょうど良かったです。

対象商品:
26935852
2021-03-08
用途:
スチールラック棚上の商品落下防止

品物の落下防止策として、角柱型のスチールラックに
装着しました。

◎良い所
・滑り止め剤が塗布されており、巻きつけた後は
 ズレ難い工夫がしてあります。
・幅25mmのベルトはスッキリして見える。
・ポリプリピレン製で伸びがあるので、柔軟性が高い。

△ちょっと不安
・幅25mmは頼りない。
・伸びがあるので、大きな揺れで荷物が前後に動くと思われる。

製品の仕様を考えれば、良い点と不安な点は納得のいくものです。
あとは、これが活躍する様な地震が起こらない事を祈ります…

対象商品:
26935825
2020-03-03
用途:
備品棚のコンテナ 落下防止
製造業

たるみのないように引っ張っておけば見栄えも悪くなく、ストレスなく使用できます。
耐用年数はわかりませんが、丈夫そうな印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする