断積み装置ストッパーP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26935886 品番LH-930L15P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

本製品は液体クロマトグラフィーに代表される段積みされた装置を見栄え良く、確実に固定する為の物です。不均一に配置された装置でも複数付属する接着パッド付きフックで各装置面を固定するのでベルトを弛ませる事なく、強力に固定出来ます。
接着パッド付きフックは自由に動かす事が可能なので装置の設置環境に合わせ任意の位置に固定出来ます。
接着固定ですので装置や作業台などへの穴あけ工事が不要です。
シンプルでコンパクトな設計ですので汎用性があります。

用途段積みされた装置の移動防止 仕様耐震度/6強相当、接着フック数/8個 セット内容段積み装置ストッパー本体、アルコールパッド×10、取扱説明書 質量(g)約800 使用環境温度(℃)0〜40 ベルト寸法(mm)65×200×1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする