LJ-200 リンクフィルムジョイント リンテック21 26935913 LJ-200 リンクフィルムジョイント リンテック21 26935913 LJ-200 リンクフィルムジョイント リンテック21 26935913

リンクフィルムジョイント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード26935913 品番LJ-200
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

隣り合うロッカー・キャビネット・棚等什器の天板間を貼り付けて連結し、転倒を防止するための連結用シートです。これにより、地震時の転倒を防ぎます。隣り合う什器の天板間に、シートの中心を什器同士の天板の境にあわせる形で、跨いで貼り付けることによって連結が簡単にできます。
強力接着で、200kgのせん断力です。
薄くて邪魔になりません。厚さ1mm以下です。
不要のとき簡単に剥離できます。
傷つけ・汚すことがありません。

種別連結器具 用途ロッカー・キャビネット・棚・部品棚・机等の什器を連結により転倒防止 仕様耐震度/6強相当 寸法(mm)50×110×0.8 過負荷耐量200kg/枚 使用環境温度(℃)0〜40 質量(g/枚)7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26935913
2021-08-12
用途:
棚の連結に使用
製造業

重量にもよるが上下棚どおしを穴を開けずに連結でき、転倒防止作業が短時間で終えられました。

対象商品:
26935913
2021-02-18
用途:
書庫や更衣室ロッカーの地震による転倒防止対策
製造業

大地震で動いてしまうのは別対策として、転倒を防ぐ目的では耐荷重から問題なく使用できると判断しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする