S2812-PF-4 ステンレスパイプ TMEHジャパン 26941994

ステンレスパイプ

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
板厚(mm)t1.2
内容量1本注文コード26941994品番S2812-PF-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,390
販売価格(税別)
4,900

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。

定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質ステンレスパイプ(AIS 439番)質量(g)3080板厚(mm)t1.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26941994
2024-06-18
用途: ボートのフロート取付けパイプとして
教育・研究機関

厚みもあり、予想以上に堅牢な感じがします。材質がais 439番なのでパイプ表面や内部が、海水にどの位耐えれるか?楽しみです。

対象商品 : 26941985
2019-07-16
用途: パイプとパイプの接続に切って利用します
農・林・水産業

丈夫で錆びにくく厚みもちょうど良く使いやすいです。また利用したいです。

対象商品 : 26941985
2017-07-04
用途: 釣り船のテントのフレームなど

磁石に若干反応している。海上でしようするので どれくらい持つのか耐久性に期待

1が参考にしています
対象商品 : 26941985
2022-09-02
用途: 車内ラック作成

他社の同等品と比べて厚みがない代わりに軽くていいかと思いましたが、届いた製品には線傷がたくさんついており手で触ると引っかかるほど深いため車内では使用できません。返品をお願いしましたが連絡をいただけません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ございません。確認・調整等でお時間を頂戴する場合がございます。どうぞよろしくお願いいたします

対象商品 : 26941994
2019-10-03
用途: 目隠しフェンスの支柱として使用
その他業種

フェンスの定尺が1.8mなので、土の中に打ち込む部分を0.5mと考え、2.3mものがあると助かったのですが、2.0mの上は4.0mだったので、それを2.3mに切断した。切断作業が素人なので少々大変な作業でした。

1が参考にしています
対象商品 : 26941985
2020-02-20
用途: 装置改造用
株式会社ATS製造業

材質上仕方がないが、改造用の裁断、加工に時間がかかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする