組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
屋根部の傾斜角度が17度で90cmの所にサポートを取り付ける時に固定角度のものが無いので可変できるパーツを探していました。
ソーラーパネルを斜めに取り付けるのに使用。角度調整が自由にできるので最適な角度を保持出来ます。
留めビスのところに苦労しました。専用六角がついていると助かります。
「パイプジョイント19mm」での検索結果で選択し購入しましたが、金具が大きすぎてまったくサイズが合いませんでした。商品ページを見直しましたが、使用できるパイプサイズの表記がありませんでした。残念すぎる。
パイプを曲げられるので大変便利です。黒が良いし丈夫そうです。
付けるパイプの太さが選択できるように種類・太さの変更ができないでしょうか?