曜日別特売
GA-7S-WZ GA-7Sセット品 TMEHジャパン 26942895

GA-7S-WZ GA-7Sセット品 TMEHジャパン 26942895
GA-7S-WZ GA-7Sセット品 TMEHジャパン 26942895
GA-7S-WZ GA-7Sセット品 TMEHジャパン 26942895

GA-7Sセット品

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1セット注文コード26942895品番GA-7S-WZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥997
販売価格(税別)
906

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。

シルバー適合パイプ呼び径(Φmm)28セット内容(G-7AS)×2、(G-7BS)×2、(ボルト&ナット)2セット材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ)質量(g)228
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: 自転車置き場の雨避け駆体に
aquairsound

屋根部の傾斜角度が17度で90cmの所にサポートを取り付ける時に固定角度のものが無いので可変できるパーツを探していました。

1が参考にしています
対象商品 : 04529753
2024-05-02
用途: ソーラーパネルの取り付け

ソーラーパネルを斜めに取り付けるのに使用。角度調整が自由にできるので最適な角度を保持出来ます。

対象商品 : 04529753
2019-01-13
用途: 機械を設置時
有限会社テレホン電化販売電気・ガス・熱供給・水道業

留めビスのところに苦労しました。専用六角がついていると助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 04529753
2019-01-28
用途: 電子ドラムの組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

「パイプジョイント19mm」での検索結果で選択し購入しましたが、金具が大きすぎてまったくサイズが合いませんでした。
商品ページを見直しましたが、使用できるパイプサイズの表記がありませんでした。
残念すぎる。

4が参考にしています
対象商品 : 04529753
2017-03-31
用途: 壁補強
MACHIKO KOJIMA PRODUCE

パイプを曲げられるので大変便利です。黒が良いし丈夫そうです。

2が参考にしています
対象商品 : 04529753
2015-08-20
用途: ある器具の持ち手・取っ手として使っています

付けるパイプの太さが選択できるように種類・太さの変更ができないでしょうか?

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする