TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
カーブローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26943297
品番
CRA-40B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
流す物に合わせたローラーバリエーション。
材質
フレーム:ポリプロピレン/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール
質量(g)
43
シャフト径(Φmm)
4
ローラー幅(mm)
25
本体高さ(mm)
41
ローラー径(Φmm)
Φ34