GP6016S-2 プラコン(60S) TMEHジャパン 26943525

GP6016S-2 プラコン(60S) TMEHジャパン 26943525
GP6016S-2 プラコン(60S) TMEHジャパン 26943525

プラコン(60S)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール注文コード26943525品番GP6016S-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,833
販売価格(税別)
8,030

流す物に合わせたローラーバリエーション。

材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール質量(g)2960ピッチ(mm)16.7ローラー幅(mm)45定尺(m)(呼び)2ローラー径(Φmm)Φ15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする